LEWISBINS Mobilt kit och golvstål stål


Filter
Höjd: 6" , Längd: 36 " , Material: Stål , Bredd: 6"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
MK4000-CON
Svart3 233 SEK
B
MK4000-B GRÅ
Grå-
RFQ

Mobilt kit och golvstål stål

Lewisbins mobilsats och golvstativ ordnar arbetsgolv och uppfyller lagrings- eller arbetsbehov. De är gjorda av stål för att säkerställa strukturell styvhet samtidigt som oxidationsreaktionerna på exponerade ytor minskas och kommer med ledande beläggning för skydd mot elektriska stötar. Med en maximal lastkapacitet på 1200 lb finns dessa stativ i grå & svarta färger Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?