LITTLE GIANT Instrumentvagn


Filter
Kapacitet per hylla: 500 lb. , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 14 , Handtag ingår: Ja , Lastkapacitet: 1000 lb. , Antal hyllor: 2 , Totalt djup: 40 " , Totala höjden: 34 " , Total längd: 40 " , Total bredd: 24 " , Hylllängd: Topp 36 ", botten 29" , Hyllstil: Flush , Hylltyp: Flush , Hyllbredd: Topp 22 ", Nedre 21-3 / 4" , Toppmaterial: Halkfri vinylyta
StilModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorHandlePris (ex moms)
A
MIC-2436-5TL
5"polyuretan(4) Vrid med Total Lock Broms1.25 "24.25 "Rörformat stål7 618 SEK
B
MIC-2436
9"Pneumatisk(2) Styv, (2) Vridbar3"20 "Tubular11 325 SEK
B
MIC-2436-10SR
10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vridbar2.75 "20 "Rörformat stål10 962 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?