LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BEF Modell: MIC-2436-5TLKorsref: 49Y608

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInstrumentvagn
Kapacitet per hylla500 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(4) Vrid med Total Lock Broms
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor24.25 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup40 "
Totala höjden34 "
Total längd40 "
Total bredd24 "
HylllängdTopp 36 ", botten 29"
HyllstilFlush
HylltypFlush
HyllbreddTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorHandlePris
LITTLE GIANT MIC-2436 Instrumentvagn 1000 Lb Pneumatisk | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumatisk(2) Styv, (2) Vridbar3"20 "Tubular11 325 kr
LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vridbar2.75 "20 "Rörformat stål11 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvagn 1000 Lb.
7 658 kr /enhet