LITTLE GIANT PUMPS 1.5-MDI-SC-serien magnetdrivna pumpar


Filter
Kapacitet: 5.5 gpm , Urladdning: 1/4 "MNPT , GPM vid 1 fot: 5.4 , GPM vid 3 fot: 5 , GPM vid 6 fot: 4.1 , GPM vid 9 fot: 2.7 , Höjd: 4.5 " , Impeller Material: Glasfylld polypropen , Vätsketemperatur: 150 Deg. F , RPM: 3100 , Bredd: 3.5 "
StilModellSpänningAmpsWattPSIHPLedningslängdPris (ex moms)
A
589201
115V1.188W5.41/356 ft.3 261 SEK
RFQ
A
589211
230V0.795W5.41/356 ft.3 738 SEK
RFQ

1.5-MDI-SC-serien magnetdrivna pumpar

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC-serien magnetiska drivpumpar används för att överföra frätande eller farliga vätskor, såsom syror, alkalier och lösningsmedel. Deras magnetiska drivkonstruktion eliminerar behovet av traditionella tätningar, förhindrar läckor och säkerställer miljösäkerhet. De är anställda inom kemisk tillverkning, läkemedelsproduktion, avloppsvattenrening och laboratoriemiljöer genom att hantera utmanande vätskor samtidigt som processens integritet bibehålls. Dessa pumpar har ett glasfyllt polypropenmagnethölje, som erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och skyddar mot kemisk nedbrytning, vilket gör dem idealiska för hantering av korrosiva vätskor. De kommer med keramiska tryckbrickor och skaftkomponenter för att förbättra hållbarheten och minimera slitage. Dessa magnetiska drivpumpar är utrustade med en O-ring av nitril, som ger effektiv tätning för att förhindra läckor vid hantering av oljor, kemikalier och lösningsmedel, vilket säkerställer driftintegritet och säkerhet vid vätskehanteringsprocesser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?