A Lager typ: Thrust , Kapacitet: 12.5 gpm , Sladdtyp: 3-ledare SJP , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1/2 "MNPT , Full load Amps: 2.40 , Packningsmaterial: Buna-N , GPM vid 1 fot: 12.5 , GPM vid 15 fot: 7.1 , GPM vid 20 fot: 2 , GPM vid 3 fot: 11.8 , GPM vid 6 fot: 11.1 , GPM vid 9 fot: 10 , Höjd: 5" , Hz: 60 , Impeller Material: Glasfylld polypropen , Inlopp: 3/4 "FNPT , Vätsketemperatur: 150 Deg. F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: OPFC , Motortyp: SP , Montering: Horisontell , Utlopp: 1 / 2 MPT , Bredd: 4"