Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kemisk överföringspump, 1/12 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AC2YGU Modell: 581503Korsreferens: 2P038
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
5 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps2.4
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet12.5 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJP
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare2.40
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head12.5
GPM på 1 fot12.5
GPM på 15 fot7.1
GPM på 20 fot2
GPM på 3 fot11.8
GPM på 6 fot11.1
GPM på 9 fot10
GPM för vatten @ 15 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 3 ft. av Head11.8
GPM för vatten @ 6 ft. av Head11
GPM för vatten @ 9 ft. av Head10
Höjd5"
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/12
Hz60
Pumphjulpolypropylen
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Inlopp3/4 "FNPT
Längd9.8 "
Vätsketemperatur150 Deg. F
Max. Huvud21.9 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
motortypSP
MonteringHorisontell
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Stänga av21.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG140
Spänning115V
Watt190W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Pumphuvud 581597

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPPSIWattLedningslängdPris
LITTLE GIANT PUMPS 581513 Chemical Transfer Pump, 1/12 Hk, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.5 704 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kemisk överföringspump, 1/12 hk, 115V
5 721 kr /enhet