A Lager typ: Thrust , Kapacitet: 17.5 gpm , Sladdlängd: 6 ft. , Sladdtyp: 3-ledare SJP , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1/2 "MNPT , Full load Amps: 2.00 , Packningsmaterial: Buna-N , GPM vid 1 fot: 17.5 , GPM vid 15 fot: 10.9 , GPM vid 20 fot: 8 , GPM vid 3 fot: 16.5 , GPM vid 6 fot: 15.3 , GPM vid 9 fot: 14 , Höjd: 5.5 " , Impeller Material: Glasfylld polypropen , Inlopp: 1 "FNPT , Längd: 8.7 " , Vätsketemperatur: 150 Deg. F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: OPFC , Motortyp: PSC , Montering: Horisontell , Utlopp: 1 / 2 MPT , Typ: Magnetisk enhet , Bredd: 5.5 "