Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Chemical Transfer Pump, 1/8 hk, 115V, 17.5 gpm

Finns i lager
Artikel: AC2YGY Modell: 583503Korsreferens: 2P042

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps2
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet17.5 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJP
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare2.00
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head17.5
GPM på 1 fot17.5
GPM på 15 fot10.9
GPM på 20 fot8
GPM på 3 fot16.5
GPM på 6 fot15.3
GPM på 9 fot14
GPM för vatten @ 15 ft. av Head10.9
GPM för vatten @ 18 ft. av Head9.2
GPM för vatten @ 24 ft. av Head4.4
GPM för vatten @ 3 ft. av Head16.5
GPM för vatten @ 6 ft. av Head15.3
GPM för vatten @ 9 ft. av Head14.0
Höjd5.5 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/8
Hz50/60
Pumphjulpolypropylen
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Inlopp1 "FNPT
Längd8.7 "
Vätsketemperatur150 Deg. F
Max. Huvud27.5 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck11.9 PSI
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Stänga av27.5 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG120
Temp (F) @ 30 PSIG120
TypMagnetisk enhet
Spänning115V
Watt208W
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1175
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsWattHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Chemical Transfer Pump, 1/8 hk, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/609 547 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Chemical Transfer Pump, 1/8 hk, 115V, 17.5 gpm
8 775 kr /enhet