LITTLE GIANT PUMPS Växlar


Filter
Float Dia: 0.75 " , Höjd: 2.62 , Längd: 4.4 " , Max. Temp.: 140 F , Typ: Extra , Bredd: 1.7 , trådmätare: 24
StilModellFlytande materialArtikelSpänningPris (ex moms)
A
599124
polyetenKondensatomkopplare125 en 250289 SEK
B
599125
polypropylenSäkerhetsbrytare24743 SEK

Växlar

Little Giant Pumps-brytare är lämpliga för att upptäcka blockeringar av kondensatavloppsledningar/täppningar för avfallshanteringsapplikationer. Dessa omkopplare har polyeten / polypropen flytare för hållbarhet och utvalda modeller har enkel design för att möjliggöra vertikal / horisontell installation i trånga utrymmen. Dessa omkopplare kan samtidigt anslutas till ljudlarmkretsar och varningslampor för snabb felsökning. Välj från ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i 24 & 125/250 VAC alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?