A Lager typ: Thrust , Kapacitet: 14 gpm , Sladdtyp: 3-ledare SJO , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1/2 "MNPT , Full load Amps: 1.70 , Packningsmaterial: FKM , GPM vid 1 fot: 14.2 , GPM vid 15 fot: 9.2 , GPM vid 20 fot: 4.2 , GPM vid 3 fot: 13.5 , GPM vid 9 fot: 11.8 , Impeller Material: Glasfylld polypropensulfid med kolbussning , Inlopp: 1 "FNPT , Vätsketemperatur: 200 Deg. F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: TEFC , Motortyp: PSC , Montering: Horisontell , Utlopp: 1 / 2 MPT , Typ: Magnetisk enhet , Watt: 178W , Bredd: 5.5 "