Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 hk, 115V, 6 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AD9FPZ Modell: 582614Korsreferens: 4RL32

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps1.7
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet14 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare1.70
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head14.1
GPM på 1 fot14.2
GPM på 15 fot9.2
GPM på 20 fot4.2
GPM på 3 fot13.5
GPM på 6 fot12
GPM på 9 fot11.8
GPM för vatten @ 15 ft. av Head9.1
GPM för vatten @ 18 ft. av Head7.2
GPM för vatten @ 3 ft. av Head13.2
GPM för vatten @ 6 ft. av Head12.7
GPM för vatten @ 9 ft. av Head11.8
Höjd4.9 "
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/8
Hz50/60
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropensulfid med kolbussning
Inlopp1 "FNPT
Längd10.9 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Huvud24.3 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck10.5 PSI
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Stänga av24.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
TypMagnetisk enhet
Spänning230V
Watt178W
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC designade för att pumpa frätande vätskor, såsom milda syror, milda alkalier och saltvatten; idealisk för in-line icke dränkbar användning
    • Glasfyllt polyfenylensulfidmagnethus & volute med fluorelastomer (fkm) O-ring och keramiska tryckbrickor & axel för korrosionsbeständighet
    • Funktioner isolerad design som skiljer pumpen från motorn med effektiv tätning, vilket eliminerar förorening, läckage eller friktionsförlust
    • Utrustad med 2 magneter (en på vardera sidan av väggen) för att driva pumpmekanismen genom att överföra roterande effekt
    • Drivs av en 115V, 1/10 HP TEFC-motor som arbetar på 1.7 A
    • 6 fot nätsladd för bärbar drift
    • C-cCSAus listad

Produktvarianter

ProduktModellHPSpänningPSIAmpsLängdLedningslängdHöjdPris
LITTLE GIANT PUMPS 582604 Chemical Transfer Pump, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"8 087 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 hk, 115V, 6 fot sladd
8 665 kr /enhet