MARKS USA Tryckknappslås


Filter
Dornavstånd: 1.875 " , Batteri-liv: 100,000 cykler , Dörrtjocklek: 1-5/8" to 1-7/8" , Avsluta: Borstad krom , Brandbedömning: 3 timmar , Funktion: Kontor med nyckelöverstyrning , Betyg: 1 , Hand: NH , Typ av handtag: Spak , Innerdjup: 1-11 / 16 " , Innerhöjd: 8.25 " , Inre bredd: 3.25 " , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12 , Drifttemp. Räckvidd: -31 grader till 151 grader F. , Ytterhöjd: 8" , Yttre bredd: 3.25 " , Kraftkälla: (5) AA-batterier
StilModellNyckelPris (ex moms)
A
DL3200IC US26D
SFIC16 683 SEK
A
DL3200 US26D
Standard16 480 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?