LOUISVILLE Stegar i FS1500-serien i glasfiber


Filter
ANSI-typ: IA , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Glasfiber , Stegdjup: 3" , Slitbana: halkskydds
StilModellBasspridningBottenbreddStegehöjdAntal stegPris (ex moms)
A
FS1504
28.875 "19.625 "4ft.31 959 SEK
B
FS1506
40.875 "22.625 "6ft.52 665 SEK
RFQ
C
FS1508
52.75 "25.625 "8ft.73 659 SEK
RFQ
D
FS1510
64.625 "28.625 "10ft.95 274 SEK
RFQ
E
FS1512
76.125 "31.625 "12ft.116 178 SEK

Stegar i FS1500-serien i glasfiber

Louisville FS1500-seriens stegstegar i glasfiber ger en säker och stabil plattform för arbetare att komma åt höga områden, utföra uppgifter som målning, reparationer och installationer och komma åt hyllor eller utrustning. De används i bygg-, underhålls- och industrimiljöer där en säker och robust upphöjd plattform krävs. Dessa stegar har ett Shox stötdämpningssystem för att absorbera och avleda stötenergin när stegen klättras eller trampas på. De är utrustade med flera verktygsöppningar och magneter, så att användare kan lagra och komma åt verktyg medan de arbetar. Dessa stegar har en stegkonstruktion med dubbelnit som förstärker stegens steg, vilket förbättrar deras hållbarhet och bärförmåga. De har en lätt glasfiberkonstruktion för icke-ledande natur. Dessa stegar finns i höjderna 4, 6, 8, 10 och 12 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?