A B Aluminium vägglucka nr: 4C556 , CFM @ 0.375-In. SP: 902 , CFM @ 0.500-In. SP: 666 , Dimension A: 16 " , Dimension B: 4-1 / 2 " , Dimension D: 12-1 / 4 " , Glasfiber vägglucka nr.: 5C211 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C742 , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 16 " , Hz: 60 , Innerdia.: 12-3 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal , Utanför Dia.: 16 " , Fas: 1 , Propeller Dia.: 12 " , Propellermaterial: Aluminium , Venturi Clearance Dia.: 12-3 / 8 " , Venturi djup: 2-1 / 2 " , Bredd: 16 " , Wire Guard Finish: Elförzinkad
Avgasfläktar med direktdrivning med insugsskydd, 12 tums blad
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har en galvaniserad stålkonstruktion med aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar är designade så att motorn är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har insugsskydd som förhindrar att stora hinder eller skräp kommer in i fläktbladen. Utvalda modeller kommer med ett hastighetskontrollalternativ för att styra hastigheten på frånluftsfläktar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter på 1650 och 1772 rpm.
Funktioner
- Dayton direktdrivna avgasfläktar har galvaniserad stålkonstruktion med aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Deras 1/30 eller 1/4 hk motor som arbetar med 115 / 230VAC effekt, har en helt innesluten luft över kapsling och hylslager för smidig och tyst drift samtidigt som den förhindrar att vätska eller skräp tränger in i motorn.
- Dessa 3/5 blad, 12-tums frånluftsfläktar producerar ett frånluftsflöde på 912/1450 cfm vid 0.00-tums statiskt tryck.
- De kommer med förstansade monteringshål för enkel och snabb installation på väggar.
Kompatibla tillbehör
- Dayton 4C556 Vägglucka: Dessa bakflänsade universalavgasluckor används med dessa avgasfläktar för väderskydd.
- Dayton VE10D954GG fläktskydd: Dessa fläktskydd förhindrar skador och att stora föremål eller skräp kommer in i fläkten.
- Dayton-motorer: Användare kan byta ut motorerna i dessa avgasfläktar för att förbättra prestandan eller öka effektiviteten.
- Ersättningspropellrar: Dessa propellrar ersätter de gamla, slitna eller skadade fläktbladen på dessa avgasfläktar.
Vanliga frågor
Vilken är den maximala temperaturen som en Dayton direktdriven avgasfläkt kan hantera?
Dessa 12-tums avgasfläktar tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F.
Vad är ljudnivån för dessa direktdrivna avgasfläktar?
Dessa 12-tums avgasfläktar producerar ett ljud på 6.4 / 11.7 soner vid 0.00-tums statiskt tryck och 5 fots avstånd.
Vad är skillnaden mellan direktdrivna och remdrivna fläktar?
Motorn till dessa direktdrivna frånluftsfläktar är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Fläktar med remdrift ger större flexibilitet när det gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar, men de är mindre effektiva.