A B Borrstorlek: NA , Kopplingstyp: CJ , Hub Style: B , Keyway: Utan Keyway , Nominellt vridmoment: 1680 tum. -Lbs. , Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel): 2345 tum. -Lbs. , Normalt temperaturområde: -40 grader. till 212 grader. F , Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar): -40 grader. till 212 grader. F , Ställ in skruvtyp kopplingsstorlek (mått T): 3 / 8-16 , Stil: Uttråkad , Mätsystem: Imperial , Temp. Räckvidd: -50 grader. till 248 grader. F , Volym: 14.06672 cu. i.