Funktioner
Kugghjulskopplingar med kontinuerliga hylsor (C, CMM, CSPCR, CCS & CSHP-typer):
- Lovejoys kontinuerliga hylskopplingar är alla kugghjulskopplingar av stål som består av en enkel hylsa och två nav för enkel installation.
- Dessa Lovejoy växelkopplingar är idealiska för applikationer som kräver horisontell och vertikal orientering, fullflex, flex-rigid, fräsmotor, frikoppling, glidnav, klippstift, flytande axel och distanser.
- De har en patenterad och testad Buna-N-tätningsdesign som har förstärkta brickor bundna till de inre kanterna för att positivt kvarhålla smörjmedel och täta insidan från yttre föroreningar.
Kugghjulskopplingar med flänshylsor (F, FRR, FARR, FMM, FFS, FSPCR, FSL FSLX, FSHP, FSHPB, FVX, FLEF, FLA, FLAFR, FLAMM, FLHD, FLHDFR, FA, FAFR & FAMM):
- Flänsade hylskopplingar från Lovejoy har alla stålhylsor och nav i kombination med patenterad Vari-Crown-tanddesign för att erbjuda lång kopplingslivslängd.
- De är idealiska för applikationer som kräver horisontell och vertikal orientering.
- Dessa flänsförsedda Lovejoy-växelkopplingar har en styrd växelpassning för att ge höga hastigheter och mindre vibrationer.
Kugghjulskopplingar med nylonhylsor (Nyflex, Mite & Dentex-typer):
- Lovejoy nylon växelkopplingar är kompakta och kräver ingen smörjning. De fungerar över ett temperaturområde på -40 grader till 150 grader Fahrenheit, vid hastigheter upp till 5000 rpm.
- Dessa Lovejoy växelkopplingar har precisionsgjutna hylsor och nav utan bultar, stift, flänsar eller utsprång för att upprätthålla balans/säkerhet.
- För Dentex & Nyflex kopplingar tillåter nylonhylsan felinställning upp till 5 grader, medan kvalsterkopplingar tillåter felinställning upp till 3 grader.