LOVEJOY J Typflänsar med kilspår, metriska hål


Filter
Håltyp: Färdig borrning , Färg: Grå , Kopplingstyp: S Flex , Dimension P: 11.18mm , Dimension SL: 6.35mm , Material: Gjutning av zink , Tråd: 1 / 4-20 , Typ: Kopplingsfläns
StilModellNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)BorrstorlekKopplingsstorlekUtanför Dia.VridstyvhetDimension FLDimension HDNyckelstorlekPris (ex moms)
A
68514441491
6.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm163 SEK
RFQ
A
68514441487
6.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm163 SEK
RFQ
A
68514441501
13.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm208 SEK
RFQ
A
68514441503
13.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm207 SEK
RFQ
A
68514441505
13.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm207 SEK
RFQ
A
68514441504
13.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm207 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?