LOVEJOY 68514441504 Axelkoppling, hål 20 mm, zink | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM

LOVEJOY 68514441504 Axelkoppling, hål 20 mm, zink

Artikel: AK3ZJC Modell: 68514441504Korsref.: 41504 / 4J X 20MM
207SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Borrstorlek20 mm
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek4J
KopplingstypS Flex
Dimension FL11.18mm
Dimension HD41.4mm
Dimension L22.35mm
Dimension P11.18mm
Dimension SL6.35mm
HP-betyg @ 100 varv / min0.2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min2.3hp
HP-betyg @ 1800 varv / min3.4hp
HP-betyg @ 3600 varv / min6.9hp
Nyckelstorlek6 x 2.8mm
MaterialGjutning av zink
Max. Borra1"
Max. Hastighet7600 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)13.56 Nm
Utanför Dia.62.48mm
Tråd1 / 4-20
Vridstyvhet458 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)BorrstorlekKopplingsstorlekUtanför Dia.VridstyvhetDimension FLDimension HDNyckelstorlekPris
LOVEJOY 68514441501 Axelkoppling, hål 15 mm, zink | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM 6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm208SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441503 Hylskopplingsfläns, S-Flex fläns, storlek 4, 19 mm hål, zink | AL6BKU 41503 / 4J x 19MM 6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm207SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441491 Axelkoppling, hål 19 mm, zink | AN2QVD 41491 / 3J X 19MM 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441487 Hylskopplingsfläns, S-Flex fläns, storlek 3, 12 mm hål, gjutjärn | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM 685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441505 Hylskopplingsfläns, S-Flex fläns, storlek 4, 24 mm hål, zink | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM 6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm207SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441504 Axelkoppling, hål 20 mm, zink
207SEK /enhet