LUBESITE 300-seriens fettmatare


Filter
Basmaterial: anodiserat aluminium , Material: polykarbonat
StilModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris (ex moms)
A
302
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 001 SEK
A
305
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 179 SEK
A
360
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 993 SEK

300-seriens fettmatare

Lubesite 300-serie fettmatare är konstruerade för applikationer som är utsatta för stötar, stötar, vibrationer, högt vridmoment eller centrifugalkrafter. De automatiska fettmatarna har bara två rörliga delar. Dessa påfyllningsbara och återanvändbara fetter monteras i valfritt läge för enkel visuell undersökning av fettnivåer. Välj mellan ett brett utbud av dessa smörjfettmatare från Lubesite, tillgängliga med kapacitet på 2, 6 och 1 oz Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?