Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT, 1 till 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT, 1 till 2 psi

Finns i lager
Artikel: AF2UYW Modell: 360Korsref: 6Y737
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
1 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettmatare
Basmaterialanodiserat aluminium
Kapacitet6 oz.
Diameter3"
FyllZERK
Höjd6"
Materialpolykarbonat
Operating temp.-10 till 250 grader. F
Tråd storlek1 / 8 "NPT
ViskositetNLGI#0-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Lubesite 360 ​​fettmatare med metallbas ger fett till den smörjenhet som ansvarar för smörjning av maskiner och dess komponenter. Denna fettmatare är lämplig för applikationer som är utsatta för vibrationer, stötar, högt vridmoment och centrifugalkrafter.

Funktioner:

  • Den har en lätt anodiserad aluminiumbas för hållbarhet och en klar polykarbonatkupol för att lagra fettet i reserv.
  • Den har en gängad port på botten för anslutning till smörjporten på maskinen.
  • Den levereras med lätta, medelstora och tunga fjädrar för ett jämnt flöde av fett beroende på applikationskravet.

Kompatibla tillbehör:

  • Lubesite Grease Refill Kit: Dessa kit är anslutna till fettmatare och maskiners fettportar i utrymmen som är svåra att nå, vilket förlänger smörjningens räckvidd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det temperaturintervall som stöds för denna Lubesite 360-fettmatare?

S. Dess kupol och metallbas av polykarbonat tål temperaturer från -10 till 250 grader F.

F. Vilken är fjäderspänningen på denna Lubesite 360 ​​fettmatare?

A. Fjäderspänningen är märkt till 1 till 2 psi på denna fettmatare.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris
LUBESITE 302 Metal Base Grease Feeder, 1 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT, 1 till 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250 grader. FNLGI#0-41 001 kr
LUBESITE 305 Metal Base Grease Feeder, 2 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT, 1 till 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250 grader. FNLGI#0-41 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBESITE 360 Metal Base Grease Feeder, 6 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT, 1 till 2 psi
1 993 kr /enhet