LUMAPRO Glödlampa, T7


Filter
Genomsnittlig glödlampa: 1000 timmar , Lamphus: Glas , Bulb Technology: Glödande , Färgtemp.: 2800K , För slutna armaturer: Nej , Hög uteffekt: Nej , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Lamp Dia.: 7 / 8 " , Lampfinish: Rensa , Lampform: T7 , Lamptyp: Slangar , Max. Total längd: 2.25 " , Övergripande lampform: T , Primär applikation: Generell mening , Splittringsmotstånd: Nej , Splittringsbeständig: Nej , Trekant: Nej , Spänning: 120
StilModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLampbeteckningLumensWattPris (ex moms)
A
4RZV9
200 timmarMellanskruv (E17)19525T7N1952546 SEK
B
4RZX2
3000 timmarKandelaberskruv (E12)10815TOC1081544 SEK
A
4RZU8
3000 timmarMellanskruv (E17)10815T7N1081550 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?