Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZU8 Glödlampa T7 15w | AD9JAB

LUMAPRO 4RZU8 glödlampa T7 15w

Finns i lager
Artikel: AD9JAB Modell: 4RZU8
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypMellanskruv (E17)
Glödlampa Dia.7 / 8 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen108
Lampbeteckning15T7N
Lampa Dia.7 / 8 "
Lampans ytaRensa
LampformT7
lamptypSlangar
Lumens108
Max. Total längd2.25 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLampbeteckningLumensWattPris
LUMAPRO 4RZV9 Glödlampa T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 timmarMellanskruv (E17)19525T7N1952546SEK
LUMAPRO 4RZX2 Glödlampa T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 timmarKandelaberskruv (E12)10815TOC1081544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZU8 glödlampa T7 15w
50SEK /enhet