Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZV9 Glödlampa T7 25w | AD9JAM

LUMAPRO 4RZV9 glödlampa T7 25w

Finns i lager
Artikel: AD9JAM Modell: 4RZV9
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypMellanskruv (E17)
Glödlampa Dia.7 / 8 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen195
Lampbeteckning25T7N
Lampa Dia.7 / 8 "
Lampans ytaRensa
LampformT7
lamptypSlangar
Lumens195
Max. Total längd2.25 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLampbeteckningLumensWattPris
LUMAPRO 4RZU8 Glödlampa T7 15w | AD9JAB 4RZU83000 timmarMellanskruv (E17)10815T7N1081550SEK
LUMAPRO 4RZX2 Glödlampa T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 timmarKandelaberskruv (E12)10815TOC1081544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZV9 glödlampa T7 25w
46SEK /enhet