80/20 Enkelfläns Korta standardlinjära lager, 3 spårfäste


Filter
Fat Dia .: 0 , Lagertyp: UHMW PAD , Dynamisk belastningskapacitet: 0 , Avsluta: anodize , Fläns Dia.: 0 , Betyg: 6105-T5 , Låstyp: Frivillig , Smörjning: Torka , Max. Pv: 0 , Monteringsyta till axelcentrum: 0 , Kuddmaterial: UHMW Plast , Bearbeta: extruderad , Statisk belastningskapacitet: 0 , Typ: Enstaka fläns
StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris (ex moms)
A
6415
1.968 "0.656 "0.25 "AluminiumRensa951 SEK
A
6515
2.75 "0.75 "0.375 "AluminiumRensa1 219 SEK
A
25-6415
49.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminiumRensa941 SEK
A
40-6515
71.83 mm19 mm8.99 mmAluminiumRensa1 202 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?