LUXOR Audio-visuell vagn


Filter
Skåpfärg: Svart , Skåp Material: 20 ga Stål , Kapacitet per hylla: 100 lb. , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulstorlek: 4" , Hjultyp: (4) Vrid, (2) med broms , Avstånd mellan mitten och nedre hyllan: 16.5 " , Avstånd mellan övre och mittersta hyllan: 16.5 " , Benfärg: Svart , Läpphöjd: 1 / 4 " , Lastkapacitet: 200 lb. , Antal hyllor: 3 , Totala höjden: 42 " , Total längd: 24 " , Total bredd: 18 " , Hylllängd: 24 " , Hyllmaterial: Termoplastiskt harts , Hyllbredd: 18 "
StilModellBenmaterialHyllfärgPris (ex moms)
A
WT50GY-B
Polyeten med hög täthetGrå7 578 SEK
B
WT50R
Termoplastiskt hartsRed-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?