LUXOR WT50GY-B Audiovisuell vagn 200 Lb. Grå 24 tum längd | AE6ZUM 5WCT6

LUXOR WT50GY-B Audiovisuell vagn 200 Lb. Grå 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE6ZUM Modell: WT50GY-BKorsreferens: 5WCT6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAudio-visuell vagn
SkåpfärgSvart
Cabinet Material20 ga Stål
Kapacitet per hylla100 lb.
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4"
Caster Typ(4) Vrid, (2) med broms
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla16.5 "
Avstånd mellan topp- och mellanhylla16.5 "
BenfärgSvart
BenmaterialPolyeten med hög täthet
Läpphöjd1 / 4 "
Lastkapacitet200 lb.
Antal hyllor3
Totala höjden42 "
Total längd24 "
Total bredd18 "
HyllfärgGrå
Hylllängd24 "
HyllmaterialTermoplastiskt harts
Hyllbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod9403704031
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenmaterialHyllfärgPris
LUXOR WT50R Audio-Visual Cart 200 Lb. Röd 24 tum längd | AE6ZUP 5WCU0 WT50RTermoplastiskt hartsRed-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUXOR WT50GY-B Audiovisuell vagn 200 Lb. Grå 24 tums längd
7 578 kr /enhet