Lyon modulära lådskåp erbjuder en säker plats för förvaring av små till medelstora föremål. De kan förvara högdensitetsverktyg för en bilverkstad och passa enkelt in i skåp för maximal användning av utrymmet. Dessa industriella förvaringslådor öppnas smidigt på stålglidar, vilket säkerställer enkel öppning eller stängning....Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Låddjup: 25.125 " , Lådbredd: 25.125 " , Handtagsmaterial: Stål med plastskydd , Typ av handtag: Dra med etiketthållare , Material: Stål , Totalt djup: 28.25 " , Total bredd: 30 "