LYON DDM6830301005IL Modulärt lådskåp med 12 lådor, storlek 30 x 28-1 / 4 x 59-1 / 4 tum, grå | CE8ADU

LYON DDM6830301005IL Modulärt lådskåp med 12 lådor, storlek 30 x 28-1/4 x 59-1/4 tum, grå

Finns i lager
Artikel: CE8ADU Modell: DDM6830301005IL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulärt lådskåp
FärgGrå
Lådkapacitet400 kg
FinishPulverlack
Antal fack240
Antal lådor12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 323.1
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)106.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLådkapacitetLådhöjdFinishAntal fackAntal lådorTotala höjdenPris
LYON PP5403030000AI Modulärt lådskåp, 8 lådor, kapacitet 450 pund, höjd 37-3/16 tum, spackel | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIkitt450 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlackat(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "35 806 kr
LYON PPM403030000AI Modulärt lådskåp, 8 lådor, kapacitet 400 pund, höjd 37-3/16 tum, spackel | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIkitt400 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlackat(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "34 482 kr
LYON PPS4030301004I Modulärt lådskåp, 4 lådor, kapacitet 450 pund, höjd 37-3/16 tum, spackel | AA4BDB 12C696 PPS4030301004Ikitt450 lb.7"Pulverlackat(4) 48 (7 "H)437.187 "26 706 kr
LYON PPM4030301004I Modulärt lådskåp, 4 lådor, kapacitet 400 pund, höjd 37-3/16 tum, spackel | AA4BDC 12C697 PPM4030301004Ikitt400 lb.7"Pulverlackat(4) 48 (7 "H)437.187 "23 370 kr
LYON PPS4930301001I Modulärt lådskåp, 11 lådor, kapacitet 450 pund, höjd 44-1/4 tum, spackel | AA4BDD 12C698 PPS4930301001Ikitt450 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlackat(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "54 453 kr
LYON PPM4930301001I Modulärt lådskåp, 11 lådor, kapacitet 400 pund, höjd 44-1/4 tum, spackel | AA4BDE 12C699 PPM4930301001Ikitt400 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlackat(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "48 200 kr
LYON PPS6830301015I Modulärt lådskåp, 7 lådor, kapacitet 400 pund, spackel | AA4BDF 12C701 PPS6830301015Ikitt400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlackat(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "41 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DDM6830301005IL Modulärt lådskåp med 12 lådor, storlek 30 x 28-1/4 x 59-1/4 tum, grå
61 763 kr /enhet