MAGLINER Bagagebilar


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Caster Dia.: 5" , Färg: Silver , Djup: 38 " , Avsluta: Aluminium , Typ av handtag: Enkelt grepp , Höjd: 72 " , Material: Aluminium , Totalt djup: 20 " , Totala höjden: 55 " , Total bredd: 21 " , Hjullager: Halvprecision , Hjuldiameter: 8" , Hjultyp: Icke-märkbar ballongkudde , Hjulbredd: 2" , Bredd: 18 "
StilModellLastkapacitetPris (ex moms)
A
PTVK5243
50022 212 SEK
RFQ
B
HVK11AAA3
500 lb.7 848 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?