GENERAL ELECTRIC THQB-serie bultbrytare, termisk magnetisk


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 2.38 " , Längd: 3.28 "
StilModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddStrömbrytartypRam storlekMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris (ex moms)
A
THQB32060
Juli240 VAC603"StandardTHQ3 AWG8 AWG1 427 SEK
B
THQB1160
Juli120 / 240 VAC601"StandardTHQ3 AWG8 AWG264 SEK
A
THQB32050
Juli240 VAC503"StandardTHQ3 AWG8 AWG1 427 SEK
A
THQB32040
Juli240 VAC403"Standard-3 AWG8 AWG1 427 SEK
C
THQB2140
Juli120 / 240 VAC402"StandardTHQ3 AWG8 AWG572 SEK
C
THQB2150
Juli120 / 240 VAC502"StandardTHQ3 AWG8 AWG572 SEK
B
THQB1170
Juli120 / 240 VAC701"StandardTHQ3 AWG8 AWG368 SEK
C
THQB21100
Juli120 / 240 VAC1002"StandardTHQ1/0 AWG6 AWG1 163 SEK
C
THQB2160
Juli120 / 240 VAC602"StandardTHQ3 AWG8 AWG572 SEK
D
THQB1120
Skruvklämma120 / 240 VAC201"StandardTHQB8 AWG14 AWG222 SEK
C
THQB2120
Skruvklämma120 / 240 VAC202"StandardTHQ8 AWG14 AWG531 SEK
C
THQB2120HID
Skruvklämma120 / 240 VAC202"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG2 399 SEK
C
THQB2130
Skruvklämma120 / 240 VAC302"StandardTHQ8 AWG14 AWG531 SEK
C
THQB2125
Skruvklämma120 / 240 VAC252"StandardTHQ8 AWG14 AWG531 SEK
C
THQB2115
Skruvklämma120 / 240 VAC152"StandardTHQ8 AWG14 AWG531 SEK
B
THQB1130
Skruvklämma120 / 240 VAC301"StandardTHQ8 AWG14 AWG228 SEK
D
THQB1115
Skruvklämma120 / 240 VAC151"StandardTHQ8 AWG14 AWG222 SEK
D
THQB1115HID
Skruvklämma120 / 240 VAC151"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG1 096 SEK
C
THQB2130HID
Skruvklämma120 / 240 VAC302"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG2 396 SEK
B
THQB1130HID
Skruvklämma120 / 240 VAC301"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG1 097 SEK
E
THHQB1115AF2
Skruvklämma120 / 240 VAC151"Bågfelsbrytare15A / THQ8 AWG14 AWG12 702 SEK
C
THQB2115HID
Skruvklämma120 / 240 VAC152"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG2 385 SEK
E
THQB1115AF2
Skruvklämma120 / 240 VAC151"Bågfelsbrytare15A / THQ8 AWG14 AWG2 664 SEK
F
THQB1120AF2
Skruvklämma120 / 240 VAC201"Bågfelsbrytare20A / THQ8 AWG14 AWG2 664 SEK
B
THQB1120HID
Skruvklämma120 / 240 VAC201"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG943 SEK

THQB-serie bultbrytare, termisk magnetisk

General Electric Q-line brytare är en tum breda per pol, kompakta enheter konstruerade för att skydda känsliga elektriska apparater och utrustning. Dessa brytare av THQB-typ har termomagnetiska utlösningsmekanismer som säkerställer både långvariga och omedelbara strömbegränsande funktioner och en skruvmonteringsanordning med lastanslutningsanslutningar för att minska installationen och reparationstiden. Välj bland ett brett utbud av dessa formgjutna brytare, tillgängliga i 1, 2 och 3-poliga alternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?