MAGNABULB Blindnitar


Filter
StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.Enkel skjuvhållfasthet (kg)DraghållfasthetPris (ex moms)
A
MBP-R8-M3-PKT
0.110 "till 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg269 SEK
B
MBCP-R8-M3-PKT
0.110 "till 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg272 SEK
C
MBP-R6-M4-PKT
0.126 "till 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg216 SEK
D
MBP-R6-M5-PKT
0.165 "till 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg220 SEK
E
MBCP-R8-M5-PKT
0.189 "till 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg271 SEK
F
MBP-R8-M5-PKT
0.189 "till 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg275 SEK
G
MBP-R6-M6-PKT
0.205 "till 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg221 SEK
H
MBP-R6-M7-PKT
0.244 "till 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg219 SEK
I
MBP-R8-M7-PKT
0.268 "till 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg274 SEK
J
MBCP-R8-M7-PKT
0.268 "till 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg282 SEK
K
MBP-R8-M9-PKT
0.346 "till 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg287 SEK
L
MBP-R8-M11-PKT
0.425 "till 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg281 SEK
M
MBP-R8-M13-PKT
0.504 "till 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg287 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?