MAIN FILTER INC. Utbyteshydrauliska filter, trådnät


Filter
Kollapstryck: 145 , Filtermedia: Trådnät , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , Min. Drifttemp.: -13 grader F.
StilModellTätningstypBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKracktryckFilterbetygfilter~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
MF0603938
--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 kvm Tum799 SEK
RFQ
B
MF0491341
--3.287 "1.866 "3.287 "---761 SEK
RFQ
C
MF0898964
--1.85 "1.004 "1.85 "---347 SEK
RFQ
B
MF0898970
--3.287 "1.866 "3.287 "-200-761 SEK
RFQ
D
MF0610249
bra0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---1 013 SEK
RFQ
D
MF0600938
bra0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---1 013 SEK
RFQ
E
MF0193224
Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-631 SEK
RFQ
F
MF0238146
Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 kvm Tum696 SEK
RFQ
G
MF0591990
Viton-1.772 "1"1.772 "---479 SEK
RFQ
H
MF0611369
Viton-2.756 "1.614 "2.756 "232 PSI130270 kvm Tum1 345 SEK
RFQ
I
MF0611132
Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 kvm Tum2 707 SEK
RFQ
J
MF0614049
Viton3.551 "6.063 "3.551 "6.063 "145 PSI10001959 kvm Tum3 860 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?