PARKER Säkerhetsavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: ISO 9001 , Inloppsstorlek: 1 / 4 " , Inloppstyp: MNPT , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Uttagstyp: FNPT , Totala höjden: 5 / 8 " , Total längd: 1 45 / 64 " , Sätesmaterial: Viton , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: -30 grader till 400 grader F. , Testspak: Nej
StilModellFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
VR744MF1SV-GR
25 psi10 till 20 psi3 043 SEK
A
VR744MF2SV-GR
100 psi20 till 100 psi2 371 SEK
A
VR744MF3SV-GR
250 psi100 till 250 psi2 906 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?