MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 130 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 130 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 130 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris (ex moms)
A
MF0607793
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "467 SEK
RFQ
A
MF0604527
1.77 "-435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "467 SEK
RFQ
A
MF0598810
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "467 SEK
RFQ
B
MF0435940
1.752 "305305 PSI105 kvm Tum6.18 "0.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
C
MF0607038
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 128 SEK
RFQ
B
MF0604109
1.752 "305305 PSI105 kvm Tum6.18 "0.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
B
MF0435942
1.752 "305305 PSI105 kvm Tum6.18 "0.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
C
MF0598139
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 128 SEK
RFQ
B
MF0435941
1.752 "-305 PSI105 kvm Tum6.180.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
B
MF0435944
1.752 "-305 PSI105 kvm Tum6.180.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
B
MF0435938
1.752 "-305 PSI105 kvm Tum6.180.87 "1.752 "662 SEK
RFQ
C
MF0060538
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 128 SEK
RFQ
D
MF0430436
2.756 "232232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
D
MF0430437
2.756 "-232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
D
MF0430442
2.756 "-232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
D
MF0602070
2.756 "-232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
D
MF0430440
2.756 "232232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
D
MF0430435
2.756 "232232 PSI270 kvm Tum11.96 "1.614 "2.756 "1 345 SEK
RFQ
E
MF0436090
3.071 "-305 PSI583 kvm Tum9.761.595 "3.071 "821 SEK
RFQ
F
MF0436175
3.071 "---15.621.595 "3.071 "1 141 SEK
RFQ
F
MF0436172
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "1 141 SEK
RFQ
E
MF0604173
3.071 "305305 PSI583 kvm Tum9.76 "1.595 "3.071 "821 SEK
RFQ
F
MF0604195
3.071 "---15.621.595 "3.071 "1 141 SEK
RFQ
F
MF0436173
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "1 141 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?