DAYTON Direktdrivna axialavgasventilatorer


Filter
Bostadsmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Propellermaterial: Aluminium , Typ: Axial Direct Drive Downblast
StilModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris (ex moms)
A
39FV53
-1.75 "19 "-----17 283 SEK
A
4YC87
-1 3 / 4 "22 "-----11 516 SEK
A
39FV54
- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---18 044 SEK
A
39FV56
- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 44621 242 SEK
A
39FV55
- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 106223 298 SEK
A
4YC86
1891 3 / 4 "19 "-----9 136 SEK
A
4YC89
2731 3 / 4 "22 "-----17 035 SEK
A
4YC88
6721 3 / 4 "22 "538386231--11 522 SEK
A
4YC48
6821 3 / 4 "26 "-----17 016 SEK
A
4YC50
12761 3 / 4 "30 "881499---21 823 SEK
A
4YC90
16031 3 / 4 "22 "13811244984716-16 903 SEK
A
4YC52
19251 3 / 4 "34 "1313----27 210 SEK
A
4YC49
23391 3 / 4 "26 "211216861398125793417 596 SEK
A
4YC54
32791 3 / 4 "34 "2700225218911583-30 808 SEK
A
4YC51
36601 3 / 4 "30 "3357293525792327180923 406 SEK
A
6KWN7
36601.75 "30 "3357293525792327180923 849 SEK
A
4YC55
41461 3 / 4 "34 "3476313626822028-33 960 SEK
A
6KWN9
41461.75 "34 "3476313626822028-34 086 SEK
A
4YC53
50071 3 / 4 "34 "4650424635923295-29 618 SEK
A
6KWN8
50071.75 "34 "4650424635923295-29 820 SEK

Direktdrivna axialavgasventilatorer

Dayton-fläktar tillverkas för förhållanden som kräver stabilt luftutsläpp under låga till måttliga statiska tryck. De består av en helt rullad baffelpärla för stabilitet och enkel transport, ett inlopp, en galvaniserad venturi och stöd. Dessa frånluftsfläktar är UL-705 listade och levereras med NEMA 1 kopplingsdosor i motorkapslingar. Välj från en rad av dessa fläktar, tillgängliga i 19, 22, 26, 30 och 34 tums bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?