MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 50 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 50 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0597691
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "580 SEK
RFQ
B
MF0598048
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "558 SEK
RFQ
A
MF0419842
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "580 SEK
RFQ
A
MF0604825
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "580 SEK
RFQ
B
MF0606946
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "558 SEK
RFQ
A
MF0606698
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "580 SEK
RFQ
C
MF0606843
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "379 SEK
RFQ
C
MF0597914
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "379 SEK
RFQ
C
MF0420745
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "379 SEK
RFQ
C
MF0604557
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "379 SEK
RFQ
C
MF0604556
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "379 SEK
RFQ
D
MF0598018
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "537 SEK
RFQ
E
MF0601250
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 kvm Tum6.71 "-771 SEK
RFQ
F
MF0597661
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tum6.180.87 "509 SEK
RFQ
D
MF0060388
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "537 SEK
RFQ
F
MF0060028
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tum6.180.87 "509 SEK
RFQ
F
MF0604360
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tum6.18 "0.87 "509 SEK
RFQ
F
MF0306512
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tum6.180.87 "509 SEK
RFQ
E
MF0428584
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 kvm Tum6.71-771 SEK
RFQ
D
MF0306662
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "537 SEK
RFQ
G
MF0063897
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-733 SEK
RFQ
H
MF0064439
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tum4.05 "-707 SEK
RFQ
I
MF0601295
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-809 SEK
RFQ
G
MF0595968
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-733 SEK
RFQ
H
MF0429687
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tum4.05 "-707 SEK
RFQ
G
MF0428673
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-733 SEK
RFQ
H
MF0601763
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tum4.05 "-707 SEK
RFQ
G
MF0428674
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-733 SEK
RFQ
H
MF0596079
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI89 kvm Tum4.05 "-707 SEK
RFQ
G
MF0601294
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-733 SEK
RFQ
J
MF0598008
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "931 SEK
RFQ
J
MF0606922
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "931 SEK
RFQ
K
MF0064086
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-964 SEK
RFQ
L
MF0597805
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "899 SEK
RFQ
M
MF0597757
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 kvm Tum5mm1.346 "774 SEK
RFQ
L
MF0306579
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "899 SEK
RFQ
K
MF0429055
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-964 SEK
RFQ
M
MF0060113
2.362 "-2.362 "435435 PSI156 kvm Tum5"1.346 "774 SEK
RFQ
M
MF0306566
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 kvm Tum5mm1.346 "774 SEK
RFQ
L
MF0060167
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "899 SEK
RFQ
K
MF0601467
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tum7.99 "-964 SEK
RFQ
K
MF0429056
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tum7.99 "-964 SEK
RFQ
N
MF0597845
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "830 SEK
RFQ
N
MF0606793
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "830 SEK
RFQ
O
MF0606768
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "819 SEK
RFQ
N
MF0420414
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "830 SEK
RFQ
O
MF0597788
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "819 SEK
RFQ
N
MF0420413
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "830 SEK
RFQ
O
MF0420185
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "819 SEK
RFQ
P
MF0064131
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 023 SEK
RFQ
Q
MF0601529
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 180 SEK
RFQ
P
MF0429159
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 023 SEK
RFQ
P
MF0064130
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 023 SEK
RFQ
P
MF0601527
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 023 SEK
RFQ
P
MF0596017
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 023 SEK
RFQ
R
MF0060303
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 kvm Tum7.04 "1.898 "1 388 SEK
RFQ
R
MF0597928
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 kvm Tum7.041.898 "1 388 SEK
RFQ
S
MF0601777
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11-2 013 SEK
RFQ
S
MF0064453
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-2 013 SEK
RFQ
S
MF0429712
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-2 013 SEK
RFQ
T
MF0603975
3.228 "-3.228 "-101 PSI324 kvm Tum8.0121.791 "1 271 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?