MAIN FILTER INC. MF0601763 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CG3KCC R49D50SV

MAIN FILTER INC. MF0601763 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 50 mikron, Viton -tätning, 4.05 tum höjd

Artikel: CG3KCC Modell: MF0601763Korsreferens: R49D50SV'
707SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.874 "
Botten OD2.028 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg50
filter~~POS=TRUNC89 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd4.05 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD2.028 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX R49D50SV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0060028 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tum6.180.87 "509SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060113 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 50 mikron kapacitet, Viton tätning, 5 tums höjd | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 kvm Tum5"1.346 "774SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060167 Hydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "899SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060303 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 kvm Tum7.04 "1.898 "1 388 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060388 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "537SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0063897 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-733SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0063961 Hydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 19.01 tums höjd | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 kvm Tum19.01-4 115 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601763 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 50 mikron, Viton -tätning, 4.05 tum höjd
707SEK /enhet