MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 80 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 80 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0504977
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "576 SEK
RFQ
A
MF0606700
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "576 SEK
RFQ
B
MF0606947
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "451 SEK
RFQ
B
MF0598049
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "451 SEK
RFQ
A
MF0597693
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "576 SEK
RFQ
C
MF0435965
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "783 SEK
RFQ
C
MF0604114
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "783 SEK
RFQ
D
MF0435894
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 kvm Tum3.85 "0.87 "546 SEK
RFQ
D
MF0435893
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 kvm Tum3.85 "0.87 "546 SEK
RFQ
D
MF0066391
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 kvm Tum3.85 "0.87 "546 SEK
RFQ
E
MF0060760
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701 SEK
RFQ
F
MF0060516
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 kvm Tum11.140.87 "921 SEK
RFQ
E
MF0607174
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701 SEK
RFQ
F
MF0607026
1.752 "-1.752 "435435 PSI233 kvm Tum11.14 "0.87 "921 SEK
RFQ
D
MF0604097
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 kvm Tum3.85 "0.87 "546 SEK
RFQ
C
MF0435967
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "783 SEK
RFQ
C
MF0435964
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "783 SEK
RFQ
G
MF0598020
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "537 SEK
RFQ
E
MF0421948
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701 SEK
RFQ
F
MF0598127
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 kvm Tum11.140.87 "921 SEK
RFQ
E
MF0598275
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701 SEK
RFQ
E
MF0421949
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701 SEK
RFQ
C
MF0435962
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "783 SEK
RFQ
H
MF0601297
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-805 SEK
RFQ
I
MF0601298
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-866 SEK
RFQ
J
MF0066316
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 347 SEK
RFQ
J
MF0434371
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 347 SEK
RFQ
J
MF0603988
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 347 SEK
RFQ
J
MF0434372
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 347 SEK
RFQ
K
MF0430128
2.165 "-2.165 "232232 PSI147 kvm Tum6.57 "1.024 "683 SEK
RFQ
K
MF0601978
2.165 "-2.165 "-232 PSI147 kvm Tum6.571.024 "683 SEK
RFQ
L
MF0597759
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "743 SEK
RFQ
L
MF0504564
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "743 SEK
RFQ
M
MF0601469
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tum7.99 "-896 SEK
RFQ
N
MF0597846
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "774 SEK
RFQ
O
MF0597789
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "756 SEK
RFQ
O
MF0504956
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "756 SEK
RFQ
N
MF0606794
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "774 SEK
RFQ
N
MF0505024
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tum6.81 "1.343 "774 SEK
RFQ
O
MF0606769
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "756 SEK
RFQ
P
MF0601531
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tum7.99 "-1 074 SEK
RFQ
Q
MF0430205
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 kvm Tum6.53 "1.772 "878 SEK
RFQ
Q
MF0602006
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 kvm Tum6.53 "1.772 "878 SEK
RFQ
Q
MF0430209
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 kvm Tum6.53 "1.772 "878 SEK
RFQ
Q
MF0064678
2.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "878 SEK
RFQ
R
MF0597930
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 kvm Tum7.041.898 "1 388 SEK
RFQ
R
MF0504524
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 kvm Tum7.04 "1.898 "1 388 SEK
RFQ
S
MF0436189
3.071 "-3.071 "305305 PSI943 kvm Tum15.62 "1.595 "1 392 SEK
RFQ
S
MF0436192
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 kvm Tum15.621.595 "1 392 SEK
RFQ
T
MF0436117
3.071 "-3.071 "-305 PSI583 kvm Tum9.761.595 "997 SEK
RFQ
T
MF0436114
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 kvm Tum9.76 "1.595 "997 SEK
RFQ
T
MF0604179
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 kvm Tum9.76 "1.595 "997 SEK
RFQ
T
MF0436115
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 kvm Tum9.76 "1.595 "997 SEK
RFQ
S
MF0436190
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 kvm Tum15.621.595 "1 392 SEK
RFQ
S
MF0604201
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 kvm Tum15.621.595 "1 392 SEK
RFQ
U
MF0606971
3.563 "-3.563 "---12.91 "1.894 "2 268 SEK
RFQ
U
MF0598088
3.563 "-3.563 "---12.911.894 "2 268 SEK
RFQ
V
MF0601830
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tum13.11 "-2 783 SEK
RFQ
W
MF0601884
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-2 877 SEK
RFQ
X
MF0601956
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 kvm Tum19.64 "3.701 "3 317 SEK
RFQ
X
MF0430024
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 kvm Tum19.64 "3.701 "3 317 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?