MAIN FILTER INC. MF0505024 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CG2JLF DHD240S80B

MAIN FILTER INC. MF0505024 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 80 mikron, Viton -tätning, 6.81 tum höjd

Artikel: CG2JLF Modell: MF0505024Korsreferens: DHD240S80B'
774SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.717 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg80
filter~~POS=TRUNC318 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron80
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.343 "
Topp OD2.717 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC DHD240S80B

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0060516 Hydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 11.14 tums höjd | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 kvm Tum11.140.87 "921SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060760 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 4.29 tums höjd | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064678 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 6.53 tums höjd | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "878SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066316 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "1 347 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066391 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 3.85 tums höjd | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 kvm Tum3.85 "0.87 "546SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066521 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 15.7 tums höjd | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 kvm Tum15.7 "3.551 "3 798 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0421948 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 4.29 tums höjd | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "701SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505024 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 80 mikron, Viton -tätning, 6.81 tum höjd
774SEK /enhet