MAIN FILTER INC. SP12B Series Spin On Filter


Filter
Nedre OD: 5.079 " , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 11 BSP , Tråd storlek: 1.25mm , Top OD: 5.079 "
StilModellHöjdSprängtryckKapacitetmikronDölj tryckKracktryckfiltermediaFilterbetygPris (ex moms)
A
MF0058110
8.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSICellulosa20642 SEK
RFQ
B
MF0058114
8.949246.6 PSI88.5025-145 PSIGlas251 496 SEK
RFQ
C
MF0058116
8.949246.6 PSI-60-145 PSITrådnät601 413 SEK
RFQ
D
MF0058109
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulosa-642 SEK
RFQ
E
MF0058113
8.949 "246.696.4810145145 PSIGlas-1 496 SEK
RFQ
F
MF0058115
8.949 "--125--Trådnät-1 160 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?