Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Premium , Avsluta: Blå epoxi , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Motorapplikation: Kylartorn , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 460 , Garanti: 1 år.
Arbetsmekanism
- Dessa motorer har en basmonteringsplatta som monteras på plana ytor. De kan även skruvas fast på plana ytor.
- Dessa trefasmotorer är kopplade till en trefas strömförsörjning och lasten/remmen är ansluten till motoraxeln för kraftöverföring.
- Dessa motorer lyfts med hjälp av en lyftring svetsad på deras ovansida.
Funktioner
- Dessa motorer har en helt sluten fläktkyld design för att förhindra överhettning i trånga utrymmen.
- De har en gjutjärnsram och epoxifinish för hållbarhet och nötningsbeständighet.
- Dessa motorer har kullager för att minimera friktionen under axelrotation.
- De har en kilformad axeldesign för halksäker drift och har Forsheda-tätningar i båda ändar för en läckagetät tätning.
- Dessa motorer är eftersmörjbara för enkelt underhåll och har T-avlopp för effektiv dränering.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Stöder Marathon-kyltornsmotorer flera hastigheter?
Ja, dessa motorer stöder 2-hastighetsinställningar för anpassning till applikationskrav.
Vilken är den maximala temperaturen som stöds av Marathon-kyltornsmotorer?
Dessa motorer kan hantera temperaturer upp till 104 grader F.
Vilka monteringspositioner stöds av maratonkyltornsmotorer?
Dessa motorer stödjer både horisontella och vertikala (axel upp) monteringspositioner.