MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 och 6-1 / 4 Hk | AF6MGJ 19YR32 / Y386

MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 och 6-1 / 4 hk

Finns i lager
Artikel: AF6MGJ Modell: 286TTFNA7260Korsreferens: 19YR32 / Y386

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
FinishBlå epoxi
Ram286T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare31/11
HP25, 6-1 / 4
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel22.875 "
MotorapplikationKylartorn
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1775/880
Nominell effektivitet91.7
Total längd27 11 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4 13 / 16 "
Termisk skyddIngen
Spänning460
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 210.6
Fartygets höjd (cm)62.26
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501528040

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.RamFulllastförstärkareSkaftlängdHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Kyltornmotor 3-fas Tefc 20 och 5 hk | AF6MGH 19YR31 / Y385 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.767 880 kr
MARATHON MOTORS 324TTFS7290 Kyltornmotor 3-fas Tefc 30 och 7-1 / 2 Hk | AF6MGK 19YR33 / Y387 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891101 794 kr
MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Kyltornmotor 3-fas Tefc 40 och 10 hk | AF6MGL 19YR34 / Y388 326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891120 334 kr
MARATHON MOTORS 364TTFS9234 Kyltornmotor 3-fas Tefc 50 och 13 hk | AF6MGM 19YR35 / Y389 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4189 304 kr
MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Kyltornmotor 3-fas Tefc 7-1 / 2 och 1-29 / 32 hk | AF6MZF 19YR28 / Y382 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.548 751 kr
MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Kyltornmotor 3-fas Tefc 60 och 15 hk | AF6MZJ 19YR36 / Y390 365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4258 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 och 6-1 / 4 hk
76 156 kr /enhet