MARATHON MOTORS Närkopplade pumpmotorer, JM, trefas, TEFC


Marathon närakopplade pumpmotorer (CCP) är lämpliga för industriella och kommersiella pumpapplikationer. Dessa motorer är helt inneslutna med en IP55-klassning för att förhindra damm och vattenstrålar.

Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , RPM: 3600 , Servicefaktor: 1.15
StilModellMotorapplikationEffektivitetsgruppRamMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddPris (ex moms)
A
256TTFL16004
--256JM-----53 862 SEK
B
213TTFBD6031
PumpNEMA Premium Effektiv213JMNycklad177086.5%20.625 "1701-180023 697 SEK
C
215TTFBD6033
PumpNEMA Premium Effektiv215JMNycklad177092.4%22.125 "1701-180032 568 SEK
D
215TTFBD6031
PumpNEMA Premium Effektiv215JMNycklad177092.4%22.125 "1701-180033 001 SEK
E
215TTFBD6006
PumpNEMA Premium Effektiv215JMNycklad350590.2%22.125 "3001-360024 777 SEK
F
213TTFBD6006
PumpNEMA Premium Effektiv213JMNycklad352590.2%20.625 "3001-360023 083 SEK
G
284TTFCD6032
PumpsNEMA Premium284JMJM gängad178093.630 15 / 16 "1701-180054 428 SEK
H
284TTFCD6006
PumpsNEMA Premium284JMJM gängad356091.730 15 / 16 "3001-360044 276 SEK

Funktioner

  • De kommer med smorda kullager (mekaniskt låsta på axeländen) för att uppvisa friktionsförluster och förlänga livslängden.
  • Dessa motorer har en trefasdesign för att erbjuda ett maximalt varvtal på 3560 rpm vid 60 Hz.
  • De erbjuder kontinuerlig drift för att bära den maximala konstanta belastningen utan att överskrida den angivna temperaturen.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL
  • CE

Vanliga frågor

Vad är användningen av en stålrörslåda?

CCP-motorer är utrustade med en stålrörslåda för att omsluta trådanslutningar säkert för att förhindra oavsiktlig kontakt.

Vad är fördelen med en stel bas?

Styv basmontering förhindrar överdrivna vibrationer och buller som genereras av förbränningsoperationen. Denna typ av montering tillåter också exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.

Vad är klass F-isolering?

Dessa motorer har klass F-isolering som är idealisk för att tåla en maximal temperatur på 155 grader C och tillåter upp till 80 grader C temperaturhöjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?