SQUARE D Gjutna brytare: LCL-serien, bult på, 3P


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: LCL , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LCL36300
300A60 065 SEK
A
LCL36400
400A91 010 SEK
A
LCL36450
450A91 010 SEK
A
LCL36500
500A91 010 SEK
A
LCL36600
600A91 010 SEK

Gjutna brytare: LCL-serien, bult på, 3P

Fyrkantiga D-brytare är lämpliga för att begränsa genomströmmar för att skydda nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer. Dessa brytare i LCL-serien har en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning som ger både långvariga och momentana strömbegränsningsfunktioner för att reagera mot allvarliga kraftsteg på en gång samtidigt som man undviker att snubbla på milda överbelastningar. De är vidare integrerade med Feed-Thru monteringskonfiguration som enkelt kan anpassas med alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation. Välj bland ett brett utbud av dessa 3-poliga brytare som finns i strömstyrka från 300 till 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?