MARATHON MOTORS Avgasventilatormotorer, enfas, droppsäker, C Face Footless, Single Speed


Marathon avgasfläktmotorer levererar lågt till måttligt startvridmoment och ger mjuka uppstarter för VVS-system som gradvis måste komma igång.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Ram: 56CZ , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , Rotation: Moturs , Spänning: 115
StilModellFulllastförstärkareHPRPMServicefaktorTermisk skyddPris (ex moms)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40Ingen7 866 SEK
B
5KH37PN36
4.01/611401.35Ingen4 223 SEK
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Ingen1 358 SEK
D
5KH46MN3041
4.61/88501.40Ingen1 554 SEK
D
5KH46MN6071X
5.61/411401.35Automat1 857 SEK
E
5KH46MN3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Ingen1 654 SEK
F
5KH35JN121X
6.61/317251.35Automat5 005 SEK
G
5KH35JN121
6.61/317251.35Ingen3 327 SEK
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35Automat1 070 SEK
I
5KH36MN137
7.91/217251.25Ingen4 410 SEK
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25Ingen9 379 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har droppsäkra kapslingar för att tillåta flöde av extern luft över och runt motorlindningarna för att hålla den sval under driften.
  • De har en valsad stålkonstruktion för ökad styvhet och kullager för smidig rörelse av inre delar.
  • Modeller, som t.ex 5KH36KN112X H287 HVAC-motor ger termiskt skydd, upptäcker överhettningsförhållanden och kopplar från motorströmmen.
  • Den delade fasmotordesignen för dessa motorer levererar hastigheter från 850 till 1725 rpm och kan monteras i antingen horisontell eller vertikal orientering.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Hur underhåller man motorn?

För att hålla motorn igång smidigt, använd permanent smorda tätade lager för att skydda mot föroreningar och friktionsförluster.

Vad är syftet med kontinuerliga motorer?

Kontinuerlig drift (eller induktionsmotorer) är klassade för kontinuerlig drift inom det angivna temperaturintervallet, där motorn körs med konstant belastning under lång tid för att nå termisk jämvikt.

Vad är enfasmotorer?

Enfasmotorer använder en kondensator för att ge extra ström under motorstart. Dessa motorer är idealiska för utrustning och maskiner som är mindre i storlek och behöver lägre hästkrafter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?