MARATHON MOTORER 5KH46MN6071X H215 HVAC Motor | AJ2LMR H215

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LMR Modell: 5KH46MN6071XKorsref.: H215

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56CZ
Fulllastförstärkare5.6
HP1/4
Hz60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1140
Servicefaktor1.35
Termisk skyddAutomat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPRPMServicefaktorTermisk skyddPris
MARATHON MOTORER 5KH49SN3023X H288 VVS -motor | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automat15 633 kr
MARATHON MOTORER 5KH36MN137 H290 HVAC Motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Ingen5 835 kr
MARATHON MOTORER 5KH37PN40 H223 VVS -motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Ingen7 530 kr
MARATHON MOTORER 5KH35JN121 H217 VVS -motor | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Ingen4 406 kr
MARATHON MOTORER 5KH48UN6074 H221 VVS -motor | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Ingen12 420 kr
MARATHON MOTORER 5KH46MN3041 H207 VVS -motor | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Ingen10 350 kr
MARATHON MOTORER 5KH46MN3040 H225 HVAC Motor | AJ2MDM H225 5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Ingen9 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 VVS-motor
2 553 kr /enhet