MARATHON MOTORS NEMA-effektivitet, tätkopplad pump, 3-fas, TEFC, C-ansiktsfot, stel bas


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: JP Gängad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 7.375 " , Spänning: 230/460
StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris (ex moms)
A
182TTFBD6037
182 JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "17 148 SEK
A
184TTFBD6037
184 JP12.4/6.2512-11/16175890.2%20 1 / 16 "17 209 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?