MARSHALLTOWN Betongrulle


Marshalltown betongrullar används i konstruktion för att jämna och komprimera betongytor. De är cylindriska trummor med handtag som rullas över våt betong för att eliminera luftfickor för att få en jämn och jämn yta.

Filter
StilModellStorlekTypPris (ex moms)
A
REDRR165
14.5 "Slumpmässig sten21 433 SEK
B
REDRR110
23.5 "Tung skifferstruktur22 898 SEK
C
REDRR115
23.625 "Tung sten textur22 932 SEK

Arbetsmekanism

  • Tryck appliceras på den våta betongytan när välten rullas fram och tillbaka.
  • Trycket eliminerar luftfickor och fördelar betongen jämnt för en jämn och tät yta.
  • Handtagen hjälper användaren att utöva tryck och kontrollera vältens riktning och hastighet.
  • Den cylindriska trumman hanterar betongens tryck och vikt.
  • Högkvalitativa lager används för att säkerställa mjuk rotation av trumman.

Funktioner

  • Dessa kit kommer med en rulle, två vikter, en ram med viktstolpar och en 1-3/4 tums tryckknappsadapter.
  • De har en trumma av polyeten/stål för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer.
  • Dessa rullar kommer med ett stål/aluminiumhandtag för ett starkt grepp och förbättrad hållbarhet.
  • De har ett hävstångsviktsystem för att anpassa olika betongsatser och skapa ett tryck-och-drag-mönsteravtryck.
  • Utvalda modeller har dessutom en strukturerad yta på trumman för ökad grepp och kontroll.

Vanliga frågor

Är betongrullar lätta att rengöra?

Ja, betongrullar kan enkelt rengöras med vatten, tvål eller en mild rengöringslösning.

Hur underhålls betongrullar?

  • Rengör betongrullarna regelbundet och förvara dem på en torr plats för att förhindra rost/skador.
  • Smörj lagren med ett högkvalitativt smörjmedel för smidig drift.
  • Använd de utbytbara kåporna för att förlänga verktygets livslängd.

Kan betongrullar användas på stansade betongytor?

Ja, de kan användas på stansade betongytor, men det är viktigt att använda en rulle med en strukturerad yta för att undvika att skada det stansade mönstret.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?