MASTER APPLIANCE D-serien Varitemp värmepistoler


Filter
Luftvolym: 27 cfm , Sladdlängd: 6 ft. , Pluggtyp: Tre-stift , Switch Typ: rocker
StilModellAmpsHöjdLängdMunstycksstorlekTemperaturintervallSpänningBreddPris (ex moms)
A
VT-752D-02
99 1 / 2 "10 "400 Ibs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "3 357 SEK
RFQ
A
VT-751D-00-K
14.510.1 "9"450 Ibs46 "120V5.2 "3 902 SEK
RFQ

D-serien Varitemp värmepistoler

Master Appliance D-serien Varitemp värmepistoler tillåter användare att rikta högtemperaturluft på material för att värma, torka eller mjukgöra dem genom att helt enkelt trycka på avtryckaren. De är designade för användning i anläggningar som använder 220 till 240V ström. Dessa Varitemp värmepistoler är idealiska för att böja plast, härda lim, torka delar, värma upp delar, krympa slangar och förpacka och ta bort färger. De möjliggör bekväm hantering i vertikala och horisontella miljöer. Dessa värmepistoler kan användas vid temperaturer som sträcker sig från 130 till 1200 grader F. De är utrustade med värmeelement för spiraltråd för förlängd livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?