MATCO-NORCA Packningar


Filter
Färg: Blå , Material: Aramidfiber med nitrilbindemedel , Metalldetekterbar: Ja , Tjocklek: 1 / 16 " , Typ: Ringa
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
GSNAG2
2-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 till 700 grader196 SEK
A
GSNAG2.5
2.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 till 700 grader206 SEK
A
GSNAG3
3.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 till 750 grader211 SEK
A
GSNAG4
4.375 "150 psi6.875 "4"-100 till 700 grader368 SEK
A
GSNAG5
5.187 "150 psi7.75 "5"-100 till 700 grader565 SEK
A
GSNAG6
6.5 "150 psi8.75 "6"-100 till 700 grader574 SEK
A
GSNAG8
8.5 "150 psi11 "8"-100 till 700 grader652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?